Trhacie nity Multigrip
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
Trhacie nity Multigrip
34125
34125.040.017
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
MULTI Trhací nit "multigrip" s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5 / Oceľ Pozinkované 4,0X16,9MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
17 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
Rozsah úchopu
8.5-13.5
L (mm)
17
ø dk
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34125.040.017
EAN
8715494165396
UBB
500511606666
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc