text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 60 ZY PFERD


Položka č. 4U187897
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 47700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 47700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 60
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4U187897
EAN 4007220097021
UBB 500582237318
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31131276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.