Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
5Q778821
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
Mounted point STEEL EDGE dm13xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Q778821
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
73400
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
73400
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
80
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q778821
EAN
4007220102169
UBB
500582541321
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
32107278