Mostové rukoväte
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Rukoväte
Mostové rukoväte
57066
57066.085.200
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
Mostíková rukoväť (oblúkové držadlo) Sklolaminátom vystužený plast 8,5X200MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Farba
čierna
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Váha kusu (g)
79.15
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8.5 mm
Dĺžka
200 mm
Značka
Fabory
Farba
čierna
Materiál
Sklolaminátom vystužený plast
Váha kusu (g)
79.15
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
28
d-D
8.5
d1
14.5
h
51
h1
21
h2
9
L (mm)
200
L1
200
L2
180
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
57066.085.200
EAN
8715492876126
UBB
950373187554
UNSPSC
31162801
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní