text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový skrutkovač Wera 400 TX 25 5 Nm trvalo nastavený


400 TX Ukazovateľ krútiaceho momentu, TX 25 x 5,0 NmUkazovateľ krútiaceho momentu s pevne stanoveným krútiacim momentom pre skrutky TORX®. Odolný voči manipulácii. Robustná klzná spojka zaručuje zreteľne počuteľný a hmatový spúšťací signál po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, a preto nie je možné použiť ďalší krútiaci moment. Uvoľňovací moment je výrazne vyšší ako nastavený uťahovací moment, preto na uvoľňovanie skrutkových spojov nie je potrebné žiadne ďalšie náradie. Tvar rukoväte dobre vyplní celú ruku a prsty sa uložia do mäkko zaoblených vyhĺbených úchytov. Tým je zabezpečený optimálny, ergonomický prenos sily.

Položka č. 1E060723
Izolácia Nie
Hmotnosť 120
Šírka kľúča (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 120
Šírka kľúča (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Uťahovací moment (Nm) 5-5
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
S guľovou hlavou Nie
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 10
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Popis

400 TX Ukazovateľ krútiaceho momentu, TX 25 x 5,0 NmUkazovateľ krútiaceho momentu s pevne stanoveným krútiacim momentom pre skrutky TORX®. Odolný voči manipulácii. Robustná klzná spojka zaručuje zreteľne počuteľný a hmatový spúšťací signál po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, a preto nie je možné použiť ďalší krútiaci moment. Uvoľňovací moment je výrazne vyšší ako nastavený uťahovací moment, preto na uvoľňovanie skrutkových spojov nie je potrebné žiadne ďalšie náradie. Tvar rukoväte dobre vyplní celú ruku a prsty sa uložia do mäkko zaoblených vyhĺbených úchytov. Tým je zabezpečený optimálny, ergonomický prenos sily.

Čísla materiálu

Položka č. 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05005091001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.