text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový skrutkovač Wera 400 TX 20 4 Nm trvalá sada


Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro TORX® šrouby. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

Položka č. 7D973346
Izolácia Nie
Hmotnosť 120
Šírka kľúča (mm) 20
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 120
Šírka kľúča (mm) 20
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Uťahovací moment (Nm) 4-4
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
S guľovou hlavou Nie
Model skrutkovača Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 10
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 400 TX
Type Torque Indicator

Popis

Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro TORX® šrouby. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

Čísla materiálu

Položka č. 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05005090001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.