text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 721QR/Quick 1/2 palca 40-200 Nm

Položka č. 3Z831904
Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
HS kód
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

SpúšťanieNastavenie bleskovo pomocou ľahko ovládateľnej upínacej páky v rukovätiergonomicky tvarovaný, protišmykový nastavovací prvok s priehlbinou pre palecintegrovaná lupa v čítacom okienkuoptimalizovaná guľôčková rukoväť pre prácu bez únavydvojitá stopkadvojitá stupnica N-m/ft-lbnie je potrebné vynulovanie na „0“, pretože merací prvok je zaťažený len počas procesu uťahovaniapokračovanie zaťaženia po uvoľnení alebo zaťaženie v opačnom smere ako je funkčný smer, napr. v prípade zaseknutých skrutiek. Pokračujúce zaťaženie po spustení alebo zaťaženie proti funkčnému smeru, napr. pri zaseknutých skrutkách, nepôsobí na spúšťací mechanizmus, ktorý je tak chránený pred poškodením.ochrana všetkých citlivých častí robustným oceľovým rúrkovým krytomKalibrácia pomocou kalibračného zariadenia perfectControl č. 7794 alebo kalibračným systémom č. 7706. V prípade potreby je možné opätovné nastavenie bez demontáže.Odchýlka displeja ± 4 %S certifikátom

Čísla materiálu

Položka č. 3Z831904
EAN 4018754268962
UBB 500654025674
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50204120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.