Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5R173251
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
Momentový kľúč Gedore 8561-01 1/2 palca 25-120 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5R173251
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
462
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
1500
Celková dĺžka (mm)
462
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
25
Šírka hlavy (mm)
35
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
5
Delenie stupnice presnosti (Nm)
5
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
8561-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R173251
EAN
4002805856116
UBB
500642462054
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7683320