Rozsah měření: 0-750 mm Přesnost: Refer to the list of specifications(excluding quantizing error) ORIGIN (ABS nulování): Ano ZAP/VYP: Ano Alarm slabé baterie: Ano Palcové-Metrické: Metrické Vnitřní měření od: 20 mm Číslicový krok: 0,01 mm Výstup dat: Ano Přesnost: ±0,06 mm L: 963 mm A: 150 mm B: 18 mm C: 56 mm D: 25 mm Displej: LCD, výška číslic: 7,5 mm (200 mm), 10,2 mm (300 mm), 10 mm (300 mm) Dodává se: V pouzdře, včetně 1 baterie Hmotnost: 1410 g