Rozsah měření: 0-25 mm Přesnost: Refer to the list of specifications Dělení stupnice: 0.01 mm Rovinnost: 0,3 µm/0.000012" Rovnoběžnost: (2+L/100) μm, L = max. range (mm) [0.00008”+0.00004(L/4)]” L = max. range (inch) Provedení doteků: B Měřicí plochy: Osazené tvrdokovem, jemně lapované, tvarově osazené Vřeteno: ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací Měřicí síla: 5-10 N Palcové-Metrické: Metrické Přesnost: ±3 µm L/d: 5/3 L: 55.3 mm A: 17.8 mm B: 10 mm C: 38 mm Hmotnost: 205 g