Rozsah měření: 200-300 mm Přesnost: ±(4+L/75) µm, L = max. range (mm)±[0.00016"+0.00004 (L/3)], L = max. range (inch) Dělení stupnice: 0.01 mm Nastavovací měrky [ks]: 4 Stupnice: Thimble and sleeve satin chrome finish ø 18 mm (up to 300 mm) ø 21 mm (over 300 mm) Rovinnost: 0,6 µm/0.000024" for models up to 300 mm/12" 1 µm/0.00004" for models over 300 mm/12" Rovnoběžnost: 2 µm/0.00008" for models up to 75 mm/3” 3 μm/0.00012” for models up to 150 mm/6” (2+L/100) μm for models over 150 mm L = max. range (mm) ±[0.00008”+0.00004(L/4)]” for models over 6” L = max. range (inch) Měřicí plochy: kalené, broušené, jemně lapované Vřeteno: ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací Palcové-Metrické: Metrické Výměnné doteky [ks]: 4 Měřicí síla: 5-10 N, 10-14 N (nad 300 mm) N Dodává se: Including box, gauge block, inserts, key Hmotnost: 2.22 kg