text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Viacúčelové vrtáky 8X120


Položka č. 8R715210
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8R715210
EAN 4058546287320
UBB 500718053324
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4932471104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.