Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Pásové píly
0Y866476
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
MILWAUKEE Pásové píly M18FBS85-202C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0Y866476
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.9
Rýchlosť pásu (m/min)
0 - 165
Dĺžka pílového pásu (mm)
898.52
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.9
Rýchlosť pásu (m/min)
0 - 165
Dĺžka pílového pásu (mm)
898.52
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
HS kód
84672290
Model
M18 FBS85-202C
Type
Compact Bandsaw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y866476
EAN
4058546293963
UBB
500710385799
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933471497