text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Magnetické jadrové vrtáky M18 FMDP-502C


Položka č. 2Y559547
Napätie (V) 18
Hmotnosť stroja (kg) 13
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 18
Hmotnosť stroja (kg) 13
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
HS kód
Model M18 FMDP-502C
Type Magnetic Drill

Čísla materiálu

Položka č. 2Y559547
EAN 4002395136650
UBB 500635967820
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 4933451012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.