text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Kotúčové píly FCSG66-0


Položka č. 4Z856512
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 5.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 56
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 5.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 66
Hĺbka rezu (45°) (mm) 48
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 56
Voľnobežné otáčky (1/min) 5800
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Milwaukee
HS kód
Model M18 FCSG66-0
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 4Z856512
EAN 4058546325596
UBB 500718080137
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933472163
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.