text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 CD-0


Položka č. 0C036317
Menovité napätie (V) 12
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 25
Max. krútiaci moment (Nm) 37
Kvalita batérie Lithium-ions
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 25
Max. krútiaci moment (Nm) 37
Kvalita batérie Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 25
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm) 10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1700
Počet dodaných batérií 0
Značka Milwaukee
HS kód 84672110
Model M12 CD-0
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Položka č. 0C036317
EAN 4002395000968
UBB 500513649466
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 4933440450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.