Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
3H927355
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BD-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3H927355
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (m)
175
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
22
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (m)
175
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
22
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobraziť
Model
M12 BD-0
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H927355
EAN
4002395002566
UBB
500513646157
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
4933441910