text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Vŕtacie skrutkovače
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
8D909508
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDD-202C
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8D909508
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (m)
187
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (m)
187
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
22
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
HS kód
84672110
Model
M12 BDD-202C
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D909508
EAN
4002395002627
UBB
500513646496
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
4933441915
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní