Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
6Y302016
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka KANGO 950 S
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6Y302016
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
11.8
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
50
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
20
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1700
Hmotnosť stroja (kg)
11.8
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
50
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
20
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
80
Max. počet zdvihov (1/min)
1950
Voľnobežné otáčky (1/min)
125 - 250
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobraziť
Type
Breaking Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y302016
EAN
4002395232031
UBB
500513644418
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933375710