Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
9U241547
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9U241547
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer
10
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer
10
Priemer šachty (mm)
6
Materiál
Iné
Držiak hriadeľa (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
9
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre mosadz
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Ozubenie
Iné
Rezný materiál
HSS
Typ častíc
Iné
Fréza
Nie
Vhodné na porcelán
Nie
So šachtou
Nie
Priemer frézy (mm)
10
Tvar hlavice podľa DIN 8032
KUD
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U241547
EAN
4007220059098
UBB
500583991012
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
22420336