Bity
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
0H582779
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
Wera 869/4 nemagnetický nastavovač matíc 9 mm šesťhran 50 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.
Celý popis
Položka č.
0H582779
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
9
Dĺžka (m)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
9
Dĺžka (m)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Rozmery (mm)
9
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Pre rázový skrutkovač
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82042000
Model
869/4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.
Čísla materiálu
Položka č.
0H582779
EAN
4013288100986
UBB
500643492498
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05060404001