text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Magnetický nastavovač matíc 1/4“ Hex 50mm


Sada palcových ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 0A393766
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 869/4 M

Popis

Sada palcových ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0A393766
EAN 4013288101167
UBB 500643496036
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060429001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.