text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Gedore Skrutkovač ribe 686 8 S-010 8 mm 10 kusov


Na ručnú prácu a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, S vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, Špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 kusov Hodnotové balenia, RIBE® = reg. ochranná známka spoločnosti Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Položka č. G2417.080.001
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Bit Set

Popis

Na ručnú prácu a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, S vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, Špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 kusov Hodnotové balenia, RIBE® = reg. ochranná známka spoločnosti Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Čísla materiálu

Položka č. G2417.080.001
EAN 4010886140208
UBB 203122616527
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6540940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.