text.skipToContent text.skipToNavigation

Vzduchová uhlová brúska Toku 115 x 22,2 mm 13000 ot/min 0,67kW 3/8“ PT vstup vzduchu


Položka č. TAG-45MLHTOK
Rýchlosť otáčania (1/min) 13000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 115
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 648
Značka Toku
Ambalat la 1

Technické údaje

Rýchlosť otáčania (1/min) 13000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 115
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 648
Značka Toku
Váha kusu (g) 2448.6
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. TAG-45MLHTOK
EAN 8717981036295
UBB 500619084923
UNSPSC 27112749
Číslo materiálu výrobcu TAG-45MLH
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.