text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 8855


Položka č. 6R676169
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 660
Max. hrúbka vetvy (mm) 26
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 2900
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Ambalat la 1

Technické údaje

Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Menovitá spotreba energie (W) 660
Max. hrúbka vetvy (mm) 26
Vzdialenosť nožov (mm) 34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min) 2900
Využiteľná dĺžka noža (mm) 550
Type HS 8855

Čísla materiálu

Položka č. 6R676169
EAN 4007430180834
UBB 500658558555
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 608855000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.