Stacionární
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
3I076687
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
Metabo Stolní pila TS 254
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3I076687
Šírka
750
Výška
355
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
740
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hĺbka rezu (90°) (mm)
87
Hĺbka rezu (45°) (mm)
54
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
750
Výška
355
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
740
Menovitá spotreba energie (W)
2000
Hĺbka rezu (90°) (mm)
87
Hĺbka rezu (45°) (mm)
54
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
46.5
Nastaviteľná hĺbka rezu (mm)
0 - 87
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200 - 4200
Nastavenie sklonu vľavo (°)
1.5
Nastavenie sklonu vpravo (°)
46.5
Šírka ložiskovej plochy (mm)
970
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
995
Type
TS 254
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I076687
EAN
4007430214188
UBB
500658601785
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600668000