text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 50 L SC


Položka č. 3Q154759
Šírka 470
Výška 640
Hĺbka 580
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 50
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 470
Výška 640
Hĺbka 580
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 50
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 16
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 72
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 35
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch Áno
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.2
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Metabo
Type ASR 50 L SC

Čísla materiálu

Položka č. 3Q154759
EAN 4007430241092
UBB 500658521918
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602034000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.