text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mokrý a suchý vysavač ASR 25 L SC


Položka č. 6F400528
Šírka 400
Výška 535
Hĺbka 457
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 400
Výška 535
Hĺbka 457
Typ prúdu AC
Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 8
Antistatická verzia Áno
Menovitá spotreba energie (W) 1400
Hmotnosť stroja (kg) 11
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 72
Napätie 220 - 240
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 35
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch Áno
Zapojenie automatického elektrického nástroja Áno
Frekvencia 60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.2
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
S automatickým čistením filtra Áno
Značka Metabo
Type ASR 25 L SC

Čísla materiálu

Položka č. 6F400528
EAN 4007430241054
UBB 500658521751
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602024000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.