Brúsné a leštiace stroje
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
4R775935
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
Metabo Vibračná brúska SRE 4351 TURBOTEC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4R775935
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2.2
Upevnenie abrazíva
Upínanie
Šírka základnej dosky (mm)
229
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2.2
Upevnenie abrazíva
Upínanie
Šírka základnej dosky (mm)
229
Dĺžka základnej dosky (mm)
114
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Značka
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
611351000