Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
2U193882
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
Metabo Uhlová brúska WF 18 LTX 125 Teleso
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2U193882
Menovité napätie (V)
18
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
8000 - 8000
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Metabo
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
8000 - 8000
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Metabo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Extremely flat gear head permits working within acute angles down to 43°, Compact design for quick removal of welding slag, rust or paint in tight places e.g. frame constructions, Low-fatigue working even on weld seams in difficult to access places thanks to slim handle, Robust motor for long service life, Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut, Tool-free adjustable guard; twist-proof, Battery pack can be swivelled for better working in hard to reach places, Detachable dust filter protects motor from coarse particles, Overload protection: protects the motor from overheating, Electronic soft start for smooth start-up, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack., Battery packs with capacity display for checking the charge status
Čísla materiálu
Položka č.
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601306840