Búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Búracie kladivá
1Z537585
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
Metabo Príklepová vŕtačka BHE 2444
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1Z537585
Menovitá spotreba energie (W)
800
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.3
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
24
Max. počet zdvihov (1/min)
5400
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
800
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.3
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
24
Max. počet zdvihov (1/min)
5400
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1230
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z537585
EAN
4007430203731
UBB
500658526966
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
606153000