Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
2K117374
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
Metabo Vibračná brúska SRE 3185
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2K117374
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
210
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2
Upevnenie abrazíva
Upínanie
Šírka základnej dosky (mm)
184
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
210
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Priemer oscilačného obvodu (mm)
2
Upevnenie abrazíva
Upínanie
Šírka základnej dosky (mm)
184
Dĺžka základnej dosky (mm)
92
Voľnobežné otáčky (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
600442000