Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6K354212
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
Metabo HSS-R vrták 3,5 x 70 mm 10 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6K354212
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Vhodné pre oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
3.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Metabo
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Čísla materiálu
Položka č.
6K354212
EAN
4007430067357
UBB
500662604692
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
627725000