text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R vrták 2,2 x 53 mm 10 kusov


Položka č. 5V944609
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 53
Priemer vrtáka (mm) 2.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 27
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 5V944609
EAN 4007430067227
UBB 500662602043
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 627712000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.