Uhlové brúsky
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Vzduchotechnika
Značky
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
8K669432
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
Metabo Uhlová brúska WEA 24-230 MVT QUICK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8K669432
Šírka
149
Výška
348
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (m)
575
Menovitá spotreba energie (W)
2400
Hmotnosť stroja (kg)
5.9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
149
Výška
348
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka (m)
575
Menovitá spotreba energie (W)
2400
Hmotnosť stroja (kg)
5.9
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Metabo
Type
WEA 24-230 MVT Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K669432
EAN
4007430268259
UBB
500658552772
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
606472000