text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fréza na dlane KFM 16-15 F KFM 16-15 F


Položka č. 6F499894
Spotreba energie (W) 1600
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Napätie 220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Max. výška skosenia oceľ 400 N/mm² (mm) 15
Jemné nastavenie (mm) 0.1
Značka Metabo
Ambalat la 1

Technické údaje

Spotreba energie (W) 1600
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Napätie 220 - 240
Voľnobežné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Max. výška skosenia oceľ 400 N/mm² (mm) 15
Jemné nastavenie (mm) 0.1
Značka Metabo
Type KFM 16-15 F

Čísla materiálu

Položka č. 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 601753500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.