text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Domáca vodáreň HWW 6000/25 INOX


Položka č. 8Z211764
Počet fáz 5
Dĺžka kábla (m) 1.5
Tvar príruby Iné
Typ pohonu Elektrické
Tlaková nádrž na materiál Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Ambalat la 1

Technické údaje

Počet fáz 5
Dĺžka kábla (m) 1.5
Tvar príruby Iné
Typ pohonu Elektrické
Tlaková nádrž na materiál Iné
Elektrické pripojenie Kábel
Menovité napätie (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Stupeň ochrany (IP) IPX4
Emisie hluku (dB(A)) 75.9
S automatickým štartom/stopom Áno
Materiál obežného kolesa/čerpadla Iné
S tlakovou nádržou Nie
Príkon motora (P1) na motor (kW) 1.3
Objemový prietok (BEP) (m³/h) 6
Štandardné pripojenie na vstupnej strane Iné
Pripojenie štandardnej výstupnej strany Iné
Trieda účinnosti motora Iné
Typ regulácie otáčok Iné
Regulácia otáčok motora Iné
Max. sacia výška (m) 8
Materiálová skriňa čerpadla Nerezoceľ
Kvalita materiálu plášťa čerpadla Iné
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla Iné
Pripojenie na vstupnej strane Iné
Menovitý priemer prípojky na vstupnej strane Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky Iné
Výstupná strana prípojky Iné
Prírubové pripojenie kompresného stupňa na vstupnej strane Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu Iné
Značka Metabo
Type HWW 6000/25 Inox

Čísla materiálu

Položka č. 8Z211764
EAN 4007430239471
UBB 500658561765
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600975000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.