Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
1A343038
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
Metabo Priamočiaru pílu STE 140 PLUS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1A343038
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
1000 - 3100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
35
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Značka
Metabo
Type
STE 140 Plus
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601403500