text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Uhlová brúska WEV 15-125 QUICK HT


Položka č. 6W496479
Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 111
Výška 248
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 383
Menovitá spotreba energie (W) 1550
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800 - 9600
Značka Metabo
Type WEV 15-125 Quick HT

Čísla materiálu

Položka č. 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 600562000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.