text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Krížová a pokosová píla KS 305 M


Article number 3M102367
Šírka 600
Výška 600
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 600
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Packed per 1

Specifications

Šírka 600
Výška 600
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (m) 600
Menovitá spotreba energie (W) 2000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 3700
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°) 52
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°) 52
Nastavenie sklonu vľavo (°) 47
Nastavenie sklonu vpravo (°) 2
Šírka rezu 90°/90° (mm) 200
Hĺbka rezu 90°/90° (mm) 80
Šírka rezu 90°/45° (mm) 200
Hĺbka rezu 90°/45° (mm) 102
Šírka rezu 45°/45° (mm) 130
Hĺbka rezu 45°/45° (mm) 45
Značka Metabo
Type KS 305 M

Article numbers

Article number 3M102367
EAN 4007430299727
UBB 500658519128
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  619003000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.