text.skipToContent text.skipToNavigation

Maznica kužeľová typ R (A=180º/B=45º/C=90º) A1 DIN ≈71412 Nerezoceľ R1/4-180°


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Závit Conical Taper pipe thread
Váha kusu (g) 12
Info Vnější závit kuželové trubky podle ≈ DIN 3858
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Závit Conical Taper pipe thread
Váha kusu (g) 12
Info Vnější závit kuželové trubky podle ≈ DIN 3858
HS kód

Rozmery

g 180

Normy

DIN ≈71412

Čísla materiálu

Položka č. 72243.063.180
EAN 8715492914712
UBB 950219026974
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.