text.skipToContent text.skipToNavigation

Maznica kužeľová typ MEF (A=180º/B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Oceľ Pozinkované M6X0,75-180°


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 2.5
Info Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g) 2.5
Info Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
HS kód

Rozmery

d-D M6
g 180
P 0.75

Normy

DIN ≈71412

Čísla materiálu

Položka č. 72221.060.180
EAN 8715492914170
UBB 950219002793
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.