Nedtrain Oud
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Maznice
Maznice kužeľové typ ≈ DIN 71412 metrické extra jemné
72221
72221.100.180
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
Maznica kužeľová typ MEF (A=180º/B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Oceľ Pozinkované M10X1,00-180°
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g)
5.7
Info
Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický extra jemný závit
Váha kusu (g)
5.7
Info
Metrický vnější závit s jemným vnějším závitem podle ≈ DIN 158
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
g
180
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈71412
Čísla materiálu
Položka č.
72221.100.180
EAN
8715492914231
UBB
950219003379
UNSPSC
31160000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní