text.skipToContent text.skipToNavigation

Maznica kužeľová DIN ≈71412 Oceľ Pozinkované M6-180°


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.88
Info Závit metrický vnější kuželový závit podle ≈ DIN 158
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.88
Info Závit metrický vnější kuželový závit podle ≈ DIN 158
HS kód

Rozmery

d-D M6
g 180

Normy

DIN ≈71412

Čísla materiálu

Položka č. 72210.060.180
EAN 8715492913784
UBB 950219000300
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.