text.skipToContent text.skipToNavigation

Maznica gombíková M/MF DIN ≈3404 A Oceľ Pozinkované M6X1,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 15.63
Info Pro náústek 16 mm
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 15.63
Info Pro náústek 16 mm
HS kód

Rozmery

d-D M6
P 1

Normy

DIN ≈3404-A

Čísla materiálu

Položka č. 72186.060.100
EAN 8715492913715
UBB 950219030919
UNSPSC 31160000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.