text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast So zápustnou hlavou drážka ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Oceľ Pozinkované ST4,8X50MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 4.87
Info
  • Len celé balenia.
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
Čís. ttap 25

Normy

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Čísla materiálu

Položka č. 30350.048.050
EAN 8715494511186
UBB 500618343262
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.