text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Zarážacie kotvy Oceľ Pozinkované M8


Položka č.
Priemer
Značka Maxxfast
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. DC-MAXX
Váha kusu (g) 11.86
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Maxxfast
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. DC-MAXX
Váha kusu (g) 11.86
Info *Speicálně pro diamantové řezné nástroje.
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • dw= Velikost otvoru v konstrukci
  • h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
  • hc= Minimální tloušťka betonu
  • e = Délka šroubu pro závit
  • Smin.= Minimální odstup
  • Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů
  • Nrec= Doporučené zatížení v kN
  • Tinst= Utahovací moment v Nm
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
HS kód

Rozmery

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (max.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
Smin. 90
Tinst 11

Čísla materiálu

Položka č. 30577.080.001
EAN 8715494136600
UBB 500619772576
UNSPSC 31162101

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.