Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30385
30385.055.045
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
MaxxFast Vypuklá hlava a drážka ttap® St+A2 DIN ≈7504 M Nerezoceľ A2 ST5,5X45MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
45 mm
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
Čís. ttap
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈15481
DIN
≈7504-M
Čísla materiálu
Položka č.
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400