Univerzálne skrutky do dreva
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
Vruty, Šrúby
Univerzálne skrutky do dreva
30100
30100.045.040
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
MaxxFast Univerzálny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované 4,5X40MM (25)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Maxxfast
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
40 mm
Značka
Maxxfast
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.81
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
5
L (mm)
40
Čís. ttap
20
S
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30100.045.040
EAN
8715494285421
UBB
500512463331
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní