Univerzálne skrutky do dreva
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
Univerzálne skrutky do dreva
30100
30100.030.020
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
MaxxFast Univerzálny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované 3X20MM (16)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozmery
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
20
Čís. ttap
10
S
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30100.030.020
EAN
8715494279307
UBB
500512195792
UNSPSC
31161508